福井クラフト
TA28長角バイキングプレート
仕様
●サイズ(W):277mm●サイズ(D):199mm●サイズ(H):22mm●重量:210g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05214058
50022779
68-4638-53
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05214067
50022810
68-4638-54
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05214085
55202505
68-4638-57
¥
3,450
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05214101
50022820
68-4638-58
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05214076
50022805
68-4638-55
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください