福井クラフト
TA3.4寸 平筋小吸物椀
仕様
●サイズ(W):102mm●サイズ(H):97mm●重量:87g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05198220
33500010
68-4612-22
¥
2,950
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05198229
33500020
68-4612-23
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください