福井クラフト
TA3.8寸 高仙才椀
仕様
●サイズ(W):110mm●サイズ(H):96mm●重量:145g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4617-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05200898
33011475
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください