福井クラフト
TA4.5寸 かすみ椀
仕様
●サイズ(W):135mm●サイズ(H):102mm●重量:165g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05202621
30048580
68-4620-57
¥
2,650
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05202630
30048590
68-4620-59
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください