曜日別特売

TA4.5寸 ゆり型雑煮椀

TA4.5寸 ゆり型雑煮椀 - 福井クラフトTA4.5寸 ゆり型雑煮椀 - 福井クラフトTA4.5寸 ゆり型雑煮椀 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):133mm●サイズ(H):97mm●重量:170g●材質:耐熱ABS樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052017903100678068-4619-01
3,100
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
052017993100677068-4619-02
3,200
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする