福井クラフト
TA4寸 仙才丸椀
仕様
●サイズ(W):120mm●サイズ(H):105mm●重量:145g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05201160
30048230
68-4617-64
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05201169
31007095
68-4617-65
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05201178
31006520
68-4617-69
¥
4,050
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください