福井クラフト
TA5寸 千筋丼物椀 親
仕様
●サイズ(W):155mm●サイズ(H):83mm●重量:166g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05204416
38020212
68-4623-05
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05204425
38020222
68-4623-06
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください