福井クラフト
TAトッティー竹型椀 蓋
仕様
●サイズ(W):97mm●サイズ(H):25mm●重量:40g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05197626
31000275
68-4611-29
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05197651
31000285
68-4611-33
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05197635
31000295
68-4611-31
¥
870
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください