福井クラフト
TA平成飯椀
仕様
●サイズ(W):123mm●サイズ(H):63mm●重量:72g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05196996
31007020
68-4610-41
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
05197005
31007030
68-4610-42
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください