福井クラフト
TM直天竜寺吸物椀
仕様
●サイズ(W):121mm●サイズ(H):80mm●重量:130g●材質:メラミン複合樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05201458
30048310
68-4618-31
¥
4,750
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05201467
31006720
68-4618-32
¥
5,550
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05201476
31006710
68-4618-33
¥
6,250
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください