福井クラフト
TM平富士吸物椀
仕様
●サイズ(W):121mm●サイズ(H):80mm●重量:130g●材質:メラミン複合樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05201406
31006680
68-4618-18
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05201397
31006700
68-4618-16
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
05201415
31006690
68-4618-21
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください