福井クラフト
Φ113 フラワー小鉢
仕様
●サイズ(W):113mm●サイズ(H):42mm●重量:56g●材質:PBT・ABS複合樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05232039
83320150
68-4662-13
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05232048
83320160
68-4662-14
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05232030
83320140
68-4662-12
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください