福井クラフト
Φ114菊汁椀
仕様
●サイズ(W):114mm●サイズ(H):73mm●重量:85g●材質:ポリブチレンテレフタレート
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05197206
33710070
68-4610-68
¥
1,000
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05197231
33710090
68-4610-70
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05197215
33710080
68-4610-69
¥
1,450
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください