福井クラフト
Φ210 フラワーボール
仕様
●サイズ(W):210mm●サイズ(H):69mm●重量:220g●材質:PBT・ABS複合樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05232057
14002020
68-4662-15
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05232066
14002030
68-4662-16
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05232075
14002040
68-4662-17
¥
3,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください