福井クラフト
Φ60富士小付
仕様
●サイズ(W):60mm●サイズ(H):37mm●重量:65g●材質:ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05209490
12018070
68-4631-84
¥
1,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05209499
12018080
68-4631-85
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください