福井クラフト
Φ73富士小付
仕様
●サイズ(W):73mm●サイズ(H):40mm●重量:85g●材質:ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05209526
12018090
68-4631-88
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05209535
12018110
68-4631-89
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください