福井クラフト
Φ75スタックボール 小
仕様
●サイズ(W):75mm●サイズ(H):35mm●重量:24g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05233911
51272186
68-4664-38
¥
780
¥
719
¥
791
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05233920
51272183
68-4664-39
¥
900
¥
819
¥
901
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05233929
51272180
68-4664-40
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください