福井クラフト
あみ笠小付
仕様
●サイズ(W):70mm●サイズ(H):62mm●重量:100g●材質:ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05209605
80115930
68-4632-02
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05209621
80115940
68-4632-03
¥
3,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05209630
80115950
68-4632-04
¥
3,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05209639
80115960
68-4632-05
¥
3,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05209648
80115970
68-4632-06
¥
3,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください