福井クラフト
イカダ珍味箱
仕様
●サイズ(W):235mm●サイズ(D):145mm●サイズ(H):42mm●重量:228g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05228128
51140910
68-4657-13
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05228146
51272322
68-4657-15
¥
4,650
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05228137
51030890
68-4657-14
¥
2,750
取扱い終了
返品不可
05228155
55204830
68-4657-16
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください