福井クラフト
いなせ大皿
仕様
●サイズ(W):435mm●サイズ(D):230mm●サイズ(H):45mm●重量:1140g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4643-42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05218267
51407120
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください