福井クラフト
ウイング寿司付台
仕様
●サイズ(W):165mm●サイズ(D):109mm●サイズ(H):15mm●重量:87g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05223639
50261620
68-4651-06
¥
950
¥
859
¥
945
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05223648
50255793
68-4651-07
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05223657
50255794
68-4651-08
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05223675
46201220
68-4651-10
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05223666
46201230
68-4651-09
¥
1,350
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください