福井クラフト
うなぎ平 大 蓋親
仕様
●サイズ(W):186mm●サイズ(D):152mm●サイズ(H):80mm●重量:360g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05241026
40420720
68-4678-77
¥
6,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05241017
40430360
68-4678-75
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください