福井クラフト
かまくら珍味
仕様
●サイズ(W):73mm●サイズ(D):70mm●サイズ(H):47mm●重量:25g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05234726
55012860
68-4665-24
¥
750
¥
689
¥
758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05234735
55012870
68-4665-25
¥
750
¥
689
¥
758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05234751
55012880
68-4665-26
¥
750
¥
689
¥
758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05234760
55012840
68-4665-27
¥
950
¥
869
¥
956
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05234769
55012830
68-4665-28
¥
950
¥
869
¥
956
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05234778
55012850
68-4665-29
¥
950
¥
869
¥
956
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください