福井クラフト
こいまり小吸物椀 内黒
仕様
●サイズ(W):88mm●サイズ(H):94mm●重量:127g●材質:メラミン複合樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05200110
30048040
68-4615-24
¥
4,050
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05200119
30048050
68-4615-25
¥
4,050
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください