さくら珍味

さくら珍味 - 福井クラフトさくら珍味 - 福井クラフトさくら珍味 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):85mm●サイズ(D):91mm●サイズ(H):31mm●重量:30g●材質:PBT・ABS複合樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052345258001175568-4665-04
900
819
901(税込)
7日以内出荷
返品不可
052345418001174568-4665-05
900
819
901(税込)
7日以内出荷
返品不可
052345508001171568-4665-06
900
819
901(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする