福井クラフト
しずく珍味
仕様
●サイズ(W):82mm●サイズ(D):57mm●サイズ(H):24mm●重量:22g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05235207
55012440
68-4665-72
¥
980
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05235216
55012450
68-4665-73
¥
980
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05235225
55012460
68-4665-74
¥
980
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05235241
55012430
68-4665-75
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05235250
55012410
68-4665-76
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05235259
55012420
68-4665-77
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください