福井クラフト
スクエアー珍味
仕様
●サイズ(W):74mm●サイズ(D):74mm●サイズ(H):40mm●重量:35g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05235085
55012370
68-4665-60
¥
980
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05235101
55012380
68-4665-61
¥
980
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05235110
55012390
68-4665-62
¥
980
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05235119
55012350
68-4665-63
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05235128
55012340
68-4665-64
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05235137
55012360
68-4665-65
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください