福井クラフト
スタック木目丼
仕様
●サイズ(W):149mm●サイズ(H):80mm●重量:161g●容量:790mL●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05203506
30004610
68-4621-96
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05203515
30004620
68-4621-97
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
05203531
30004640
68-4621-98
¥
3,150
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05203540
30004630
68-4621-99
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください