福井クラフト
スマート三点珍味入
仕様
●サイズ(W):193mm●サイズ(D):67mm●サイズ(H):35mm●重量:120g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05227121
75007070
68-4655-61
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05227105
75007080
68-4655-60
¥
1,250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください