曜日別特売

そら豆深型薬味皿

そら豆深型薬味皿 - 福井クラフトそら豆深型薬味皿 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):229mm●サイズ(D):77mm●サイズ(H):34mm●重量:91g●材質:ABS樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052271304041035068-4655-62
1,400
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
052271394041036068-4655-63
1,600
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
052398184043143068-4676-06
1,100
取扱い終了
返品不可
052398274043144068-4676-07
1,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする