福井クラフト
タレ入れ付 長角取り皿
仕様
●サイズ(W):255mm●サイズ(D):103mm●サイズ(H):19mm●重量:108g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05215835
51272552
68-4640-71
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05215851
51272553
68-4640-72
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください