福井クラフト
ツイン渦小鉢
仕様
●サイズ(W):197mm●サイズ(D):110mm●サイズ(H):54mm●重量:150g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05232118
30003510
68-4662-21
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05232127
30003520
68-4662-22
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05232136
30003530
68-4662-23
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05232145
30003540
68-4662-24
¥
2,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください