曜日別特売

つぼね木目小吸椀

つぼね木目小吸椀 - 福井クラフトつぼね木目小吸椀 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):71mm●サイズ(H):110mm●重量:63g●材質:ABS樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
051961293100717568-4608-98
2,100
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
051961383100718068-4608-99
2,750
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
051961473100719068-4609-01
2,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする