曜日別特売

ドーム鉢 本体

ドーム鉢 本体 - 福井クラフトドーム鉢 本体 - 福井クラフトドーム鉢 本体 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):175mm●サイズ(H):55mm●重量:172g●材質:耐熱ABS樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052233951300024868-4650-64
3,550
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
052234115127219468-4650-66
4,300
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
052234207401163068-4650-67
5,200
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする