福井クラフト
トライタン400cc ドレッシーグラス
仕様
●サイズ(W):75mm●サイズ(H):195mm●重量:128g●容量:400mL●材質:トライタン(飽和ポリエステル樹脂)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05209018
51023766
68-4631-35
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05209027
51023762
68-4631-36
¥
2,650
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05209036
51023765
68-4631-37
¥
2,650
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください