曜日別特売

トライタンピルスナー

トライタンピルスナー - 福井クラフトトライタンピルスナー - 福井クラフトトライタンピルスナー - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):60mm●サイズ(H):200mm●重量:160g●容量:320mL●材質:トライタン(飽和ポリエステル樹脂)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052090003000073268-4631-33
2,800
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
052090093000073368-4631-34
2,800
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする