福井クラフト
はつり亀甲丼 親
仕様
●サイズ(W):150mm●サイズ(H):77mm●重量:390g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05241096
41000152
68-4678-79
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05241105
41000182
68-4678-81
¥
3,850
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05241121
41000162
68-4678-83
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05241130
41000172
68-4678-85
¥
3,950
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05241139
41000192
68-4678-87
¥
5,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05241148
41000202
68-4678-89
¥
5,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください