福井クラフト
ひな檀珍味台
仕様
●サイズ(W):135mm●サイズ(D):144mm●サイズ(H):75mm●重量:166g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05225066
55013300
68-4652-78
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05225100
55013290
68-4652-77
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05225075
55013270
68-4652-75
¥
1,950
取扱い終了
返品不可
05225091
55013280
68-4652-76
¥
2,150
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください