福井クラフト
フラワーカップ
仕様
●サイズ(W):92mm●サイズ(H):76mm●重量:62g●材質:PBT・ABS複合樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05197240
83320170
68-4610-71
¥
950
¥
869
¥
956
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05197249
83320190
68-4610-72
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05197258
83320180
68-4610-73
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください