福井クラフト
まり椀 内黒
仕様
●サイズ(W):96mm●サイズ(H):95mm●重量:133g●材質:メラミン複合樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05200128
30048060
68-4615-26
¥
3,650
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05200137
30048070
68-4615-27
¥
3,650
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください