福井クラフト
ミニギアーカップ
仕様
●サイズ(W):60mm●サイズ(H):70mm●重量:54g●容量:90mL●材質:トライタン(飽和ポリエステル樹脂)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05209070
12010140
68-4631-41
¥
1,100
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05209079
12010150
68-4631-42
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05209088
12010160
68-4631-43
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください