福井クラフト
ミニ光琳丼重
仕様
●サイズ(W):130mm●サイズ(D):111mm●サイズ(H):71mm●重量:250g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05240168
40430630
68-4677-35
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05240195
40430640
68-4677-38
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05240159
40430020
68-4677-34
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
欠品中
返品不可
05240177
40430610
68-4677-36
¥
1,800
取扱い終了
返品不可
05240186
40430620
68-4677-37
¥
1,800
取扱い終了
返品不可
05240211
40430600
68-4677-40
¥
2,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください