ミニ付台

ミニ付台 - 福井クラフトミニ付台 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):183mm●サイズ(D):84mm●サイズ(H):27mm●重量:262g●材質:メラミン複合樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052237005520401668-4651-15
4,000
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
052237095002399068-4651-16
4,650
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする