福井クラフト
ミニ丼重
仕様
●サイズ(W):140mm●サイズ(D):121mm●サイズ(H):73mm●重量:245g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05240150
40430010
68-4677-24
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05240141
40430650
68-4677-32
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください