曜日別特売

メラミン 角鉢 九

メラミン 角鉢 九 - 福井クラフトメラミン 角鉢 九 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):68mm●サイズ(D):68mm●サイズ(H):32mm●重量:74g●材質:熱硬化性樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052101388030428068-4632-57
930
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
052101478030429068-4632-58
930
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする