福井クラフト
メラミン 四方反り鉢 九
仕様
●サイズ(W):70mm●サイズ(D):70mm●サイズ(H):32mm●重量:43g●材質:熱硬化性樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05209955
80304310
68-4632-39
¥
720
¥
659
¥
725
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05209971
80304320
68-4632-40
¥
720
¥
659
¥
725
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください