福井クラフト
リーフ珍味皿
仕様
●サイズ(W):108mm●サイズ(D):64mm●サイズ(H):18mm●重量:20g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05235146
55012230
68-4665-66
¥
980
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05235155
55012240
68-4665-67
¥
980
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05235171
55012250
68-4665-68
¥
980
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05235180
55012210
68-4665-69
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05235189
55012200
68-4665-70
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05235198
55012220
68-4665-71
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください