曜日別特売

レンゲ受け台

レンゲ受け台 - 福井クラフトレンゲ受け台 - 福井クラフトレンゲ受け台 - 福井クラフトレンゲ受け台 - 福井クラフトレンゲ受け台 - 福井クラフトレンゲ受け台 - 福井クラフトレンゲ受け台 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):100mm●サイズ(D):57mm●サイズ(H):25mm●材質:アクリル樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052053696000251068-4624-53
420
389
428(税込)
7日以内出荷
返品不可
052053786000252068-4624-55
420
389
428(税込)
7日以内出荷
返品不可
052053876000253068-4624-57
420
389
428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする