福井クラフト
ロクロ目小吸
仕様
●サイズ(W):78mm●サイズ(H):91mm●重量:80g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05196181
37001110
68-4609-05
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05196190
37001115
68-4609-06
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05196199
37001116
68-4609-07
¥
2,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください