福井クラフト
愛染小判篭
仕様
●サイズ(W):247mm●サイズ(D):110mm●サイズ(H):45mm●重量:57g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05222169
50023810
68-4648-80
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05222178
51014011
68-4648-81
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05222187
51272390
68-4648-82
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください